曜日別特売
LDG14D-G/LCV2 LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム) 18769809

LDG14D-G/LCV2 LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム) 18769809
LDG14D-G/LCV2 LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム) 18769809

LEDボール球 広配光タイプ E26

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光色昼光色
全光束(Lm)1450
消費電力(W)14.2
内容量1個注文コード18769809品番LDG14D-G/LCV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White光色昼光色全長(mm)126質量(g)182消費電力(W)14.2明るさ(W)100仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)95全光束(Lm)1450定格寿命(時間)40000色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)102.11入力電流(A)0.233配光角度(°)210演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする