Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の PC周辺機器
Verbatim(バーベイタム)の マウス
Verbatim(バーベイタム)の ワイヤレスマウス
ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18770046
品番
MUSWBLRV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
レッド
仕様
Verbatim ブルーLEDセンサー式2.4GHzワイヤレスマウス
材質
プラスチック
質量(g)
58.4
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62.4×99.1×38.5
使用電池
単三乾電池1本(別売)
解像度
1600dpi
ボタン数
3
無線通信方式
2.4GHz
読取方式
ブルーLED