PQI
PQIの 記録メディア・メモリー
PQIの SDカード
PQIの SDXC
SDXCカード Class10 UHS-I対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18770134
品番
SD10U11-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Nintendo Switch 動作確認済
種類
SDXCカード
準拠規格
SDメモリカード規格準拠
メモリー容量
64GB
使用環境温度(℃)
0〜70
転送速度(MB/sec)
(読み出し)最大40
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I