JH-115 バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770859

バイメタルホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)115
内容量1個注文コード18770859品番JH-115
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。

用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120質量(g)652有効長(mm)34サイズ(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする