金属鋸刃 刈払機用

(210件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18771385 品番 MKK230-8P
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属刃なので目立て直しができます。

外径(Φmm)230 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)8 用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 材質SK85(SK5)
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 210
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19434993
2026-01-22
用途:
草刈り作業。
飲食業

よく切れる。グラインダーで8枚刃を研いで繰り返し使える。値段も安く他社製と遜色なし。ありがたい。

対象商品:
18771376
2025-08-26
用途:
草刈り全般
その他業種

チップソーとの比較です。切れ味そのものはやや重く感じるものの、長めの草にも絡まれにくく密集地帯でも比較的快適に作業が進むように思います。一度傾斜地で石にガツンとぶつけてしまい、刃の先端の角が少し曲がってしまったが、バイスとハンマーで少しづつ叩いて修正し、ヤスリで適当に研磨したら意外と普通に再使用出来ました。仮にもっと肉厚が厚くて強い素材だったら刃が曲がらずに機械の方に強いダメージが入っていたかもしれないので、今のところ費用対効果的に文句無しです。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
畦の草刈り
農・林・水産業

チップソーと8枚刃を普段利用しています。
刈れる範囲が多いのと戻りでもチップソーより切れるのでいつもより時間が掛からず畦の草刈りが出来ました。
まっすぐ前に進むだけでも普通の刃より切れるので水際なども切りやすいです。
難点は、切れる範囲が多いので普通よりエンジン回転数を上げる必要がある
石が飛びやすいので道路際では注意が必要、キックバックが多少大きいです

4人が参考にしています
対象商品:
18771376
2025-10-05
用途:
畑の草刈り
久野興業 様 (建設業・工事業)

チップソーより石はねが多いのでとても神経質になりますが、畑で石の無いところは、チップソーより捗る。安い早い軽い

対象商品:
19434993
2025-09-16
用途:
草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

八枚刃を購入しました。
普通のチップソーでは絡まる草が
八枚刃は全く絡まる事なく作業ができました。
ただ、鉄板なので摩耗は早いため、
広範囲を刈るのであれば、
数枚用意した方が良いと思います。

2025-09-07
用途:
一般的な草刈り
教育・研究機関

非常に役立っています。刈刃の刃先もグラインダーで復活可能です。コスパ最高です。注意すべきは小石等を巻き上げやすいことです。その点に注意すれば良い商品だと思います。

2025-08-21
用途:
休耕田の草刈り
農・林・水産業

昨年も1度使用したと思うが、今回も、普段使いのチップソーより少し重い感じ
かした。研磨して(チップソーよりも)何回も使えるのは良いのだが……。もう少し軽くならないだろうか?(厚みを減らす?)

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
山での草刈り
製造業

チップソーを使用していたが、これに変更。
使用感も大した差もなくいい感じ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする