※本体画像

アポロエリアシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18771866 品番AP-N3
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー)
屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。
ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。
単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。
内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。
ACアダプターで100Vから使用可能。(別売)
密閉方式により雨水の防衛は万全です。
切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。
経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用)
1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。
2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。

対象動物鳥獣 付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません) 質量(kg)3 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)435×280×195 最大出力10000V(無負荷) 有効距離(m)3000〜5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする