※本体画像

アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18771875 品番SP-2018-SR
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。

対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771875
2022-11-21
用途:
イノシシ対策。自分の畑及び、近隣のお宅の庭を獣害から守る。
製造業

機材が全て揃っていて、設置作業が楽だった。取説も分かり易かった。設置二日目に害獣が
高圧線に触れた痕跡が残っていた。次の日も来た形跡があったが、それ以降は来ていないみたいです。もう少し早く設置を決断すれば良かったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18771875
2022-11-08
用途:
猪よけの電気柵
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

ソーラー式で電源工事が要らないので、離れた場所に畑があるので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする