日本緑十字社
滑り止めテープ(平面用・蛍光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
幅(mm)
50
注文コード
18771936
品番
ASS-55FG
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途
屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に
色
蛍光緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内用
仕様
平面用、はく離紙付きタイプ
トラスコ品番
122-1228
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
175
長さ(m)
5
主な用途
滑り止め用
取付け方法
貼付タイプ
日本緑十字社品番
260301
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
商品説明動画
滑り止めテープ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった