ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
水性カチオンシーラー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
18772145
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
使用場所
屋内外兼用
塗り面積(m
2
)
約93〜150
塗布方法
はけ、ウールローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜10(水道水)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(23℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.10〜0.16
塗回数
1回
関連資料:
施工上の注意
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません