ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 屋根/瓦/トタン用
ニッぺ(日本ペイント)の トタン
油性高耐久シリコントタン屋根用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
18772172
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
青(ロイヤルブルー)
塗り面積(m
2
)
約20(畳約12枚)
主な用途
トタン屋根
危険等級
その他のもの
使用場所
屋外用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
希釈率(%)
0〜10(ペイントうすめ液)
油性 or 水性
油性
特性
高耐久
乾燥時間
夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上
塗回数
1回
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません