アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容常時閉/NORMALLY CLOSE 注文コード18772234 品番特15-404B
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は表示内容・色など13種類から選べます 他の種類を見る

日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

表示内容常時閉/NORMALLY CLOSE 取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売) 材質アルミ トラスコ品番114-2596 日本緑十字社品番159142 用途あらゆるバルブの設置場所に。 厚さ(mm)1 質量(g)8 表示両面 縦(mm)50 横(mm)50 上部穴径(Φmm)4×1ヶ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする