日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
常時閉/NORMALLY CLOSE
色
青
注文コード
18772243
品番
特15-404C
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
表示内容
常時閉/NORMALLY CLOSE
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質
アルミ
トラスコ品番
114-2597
色
青
日本緑十字社品番
159143
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
厚さ(mm)
1
質量(g)
8
表示
両面
縦(mm)
50
横(mm)
50
上部穴径(Φmm)
4×1ヶ所