‐ 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッぺ(日本ペイント) 18772285 ‐ 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッぺ(日本ペイント) 18772285

油性高耐久シリコントタン屋根用

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7kg) 注文コード 18772285 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
グレー 塗り面積(m2)約75(畳約45枚) 主な用途トタン屋根 危険等級その他のもの 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0〜10(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性高耐久 乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上 塗回数1回

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18772188
2020-02-09
用途:
錆びた屋根の補修
その他業種

初めての塗装であっちめ、必要量が解らず何回も購入してしまった。最初から容量の多い物を購入すれば良かった。綺麗に塗装できたので良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする