300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 18772577 品番 TRGV3BS 1P-AWG26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。
導体サイズ(AWG26 〜 AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。
識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。
制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。
UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の
マルチスタンダードケーブルです。

用途可動部の信号ライン用等に シールド 導体AWG26 線心数1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UL PLCC規格に対応しておりません。ULAWM、cULのみに対応。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする