日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
ビニール製腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18773293
品番
腕章-402(反射赤)
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール製腕章です。
取り付け方が選べる両用ピン(安全ピン×クリップ)を採用しています。
表示内容
赤無地
取付
面ファスナー+両用ピン式
材質
本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材
用途
職務や役職などの識別に。
仕様
反射×高輝度蓄光タイプ
トラスコ品番
102-8504
厚さ(mm)
0.7
色
赤
質量(g)
30
シートサイズ(mm)
10×320
縦(mm)
90
横(mm)
400
日本緑十字社品番
140404
適合腕周(cm)
33〜36