日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面フロア表示
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
色
黄/黒
トラスコ品番
102-8543
注文コード
18773537
品番
QCA-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色・トラスコ品番・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
取付
ステッカー
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8543
色
黄/黒
質量(g)
14
縦(mm)
76
用途
屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
厚さ(mm)
0.45
横(mm)
70
日本緑十字社品番
403045