曜日別特売
‐ TKG アルミ厚板 ノンスティック ミニフライパン TKG 18773825

TKG アルミ厚板 ノンスティック ミニフライパン

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18773825品番
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

業務用のハード使用にも耐える板厚設計。
オーブン仕様OKで調理を完全サポート。

サイズ(cm)12質量(kg)0.21内径(Φmm)120板厚(mm)3外径×深さ(Φmm×mm)128×19TKG品番9-0105-0201TKG品番(2017)6-0098-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18773825
2019-08-20
用途: 目玉焼き
キャッテリーノアールその他業種

パンに挟む、小さめで綺麗な目玉焼きを焼けるフライパンを探して辿り着きました。
白身が広がらず、理想の目玉焼きが作れて大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする