‐ ドンナム 18-8ホテルパン TKG 18773983 ‐ ドンナム 18-8ホテルパン TKG 18773983

ドンナム 18-8ホテルパン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.7 規格1/1 注文コード18773983 品番
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は容量・規格など37種類から選べます 他の種類を見る

ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。
素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。
スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。
食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。

容量(L)8.7 材質18-8ステンレス 外形寸法(mm)530×325 規格1/1 深さ(mm)65 板厚(mm)0.6 TKG品番9-0117-0107 TKG品番(2017)6-0115-0107

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:429

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする