TKG アルマイト 深型正角バット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18774568 品番
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
商品タイプバット 材質アルミ 間口W×奥行D×高さH(mm)382×382×51 サイズ(inch)14 TKG品番9-0139-1004 TKG品番(2017)6-0137-1004

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18774534
2020-12-11
用途:
オリジナル商品のパーツに利用しました。
製造業

色々探して、やっといい商品に出会えました。
綺麗な仕上がりでとても満足しています。
サイズが一番気に入ってます。

対象商品:
18774534
2017-04-10
用途:
フィルターの清掃

車輌系の高額なフィルターをmonotaRoの最近発売された厨房用洗剤の原液で付け置きしました。

見ている段階で泡が出てきて、フィルターに付いたヤニの成分のようなモノが浮かんできて、「これはバッチリかも?」と2〜3日放置・・・

が、水で流し出して気付いたのは、セメント化した薬品の一部と剥れた(と言うか、溶けかかったバットの表面でした。

SUSで同じサイズが無かったので、ALにしたら、跳んでもない事になり、フィルターもセメント状の固着がこびり付き使い物にならないわ、バットも`何処の海底で拾って来たんだか・・・’状態で、双方とも廃棄処分に。

厨房洗剤の強力さと、ALの弱さが如実に現れた結果となりました。

サイズ的には申し分有りませんでしたので、残念ですが、「使い方を誤った」としか言いようが有りません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする