反射スリム看板 ブロー製看板フレーム仕様

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18776346 品番BHA-2AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

文字内容工事中につき徐行願います 材質鉄板、反射シート 用途規制看板 幅狭地 仕様ブロー式看板枠 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18776346 BHA-2AW 57279945 BKH-2A ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業 ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18776635
2018-07-01
用途:
交通誘導
建設業・工事業

迅速に配送いてもらい非常に助かりました。
樹脂製なので丈夫で扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする