曜日別特売
‐ PP 抗菌ハセガワ巻きす ハセガワ 18777964

 

‐ PP 抗菌ハセガワ巻きす ハセガワ 18777964
‐ PP 抗菌ハセガワ巻きす ハセガワ 18777964

PP 抗菌ハセガワ巻きす

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
間口W×奥行D(mm)250×305
グリーン
内容量1個注文コード18777964品番
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。
熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。

間口W×奥行D(mm)250×305グリーン材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃TKG品番9-0535-1807TKG品番(2017)6-0477-1609
注意
※鍋敷きの用途や、火気の近くではご使用にならないで下さい。変形したり糸切れの原因になります。金属タワシや金属ブラシでは洗浄しないでください。キズがついたり糸が切れたりすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18777998
2023-07-11
用途: 巻き寿司、玉子焼
飲食業

プラなので衛生的
紐も化学繊維なので丈夫
崩れることもないのでリピート買いした

対象商品 : 18777955
2017-05-24
用途: 巻き寿司
どんどん千代寿司飲食業

カビがでない。巻きやすい。衛生的の3拍子!もっと早く知りたかった。竹のまきすではすぐ駄目になるのでこのはせがわまきすにしてよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする