最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。
アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。
各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。
正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。
左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。
トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。
定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56