ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
PS-1000 テフロン加工防水ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18778579
品番
PS-1000
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
テフロン加工の超撥水防水ツナギ。軽量で耐久性バツグンのナイロンリップ素材。
用途
洗車、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
防風、防水のテフロン加工。背中は風通しのいいベンチレーション、裏地メッシュ付き。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ナイロン100%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
58
適応身長(cm)
170
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。