ハロゲン形LED

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18778877 品番 LDR7LME11/2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

省エネ、長寿命のLED電球
ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ

材質ポリカーボネート、アルミニウム タイプ中角 品名ハロゲン形LED 中角 電球色 本体色ブラック 消費電力(W)6.7 定格電圧AC100V 口金E11 本体質量(g)37 全光束(Lm)600 型番LDR7LME11/2BK 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 ビーム角(度)25 寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)Ra80 調光の可否×
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする