※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-60R型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18779663 品番 PWM-60R-FTCT-HWJ
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ

最大吐出量(mL/min)60 最大吐出量(L/h)3.6 最高吐出圧(MPa)0.7 接続口径(Φmm)FEPチューブΦ6×Φ8 電源AC100〜240V(±10%)単相 50/60Hz 周波数(Hz)50/60Hz 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 付属品ホース/チューブ:FEPホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:PVCホース(1m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2またはR3/8)、フート弁:1セット、セラミックウェイト:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5〜1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg)1.9 ストローク[スピード]1〜300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 最大電流(A)2.5 接続形式ホース/チューブ 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5〜10) 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 警報出力有り 周囲温度(℃)0〜40 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 最大消費電力(VA)250 材質(ポンプヘッド)PVDF 平均消費電力(W)18 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PTFE 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 運転同期パルス有り アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする