CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-S- 定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLCSU型 簡易リリーフ弁付き タクミナ 18780503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLCSU型 簡易リリーフ弁付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18780503 品番CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-S-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすくて、頑丈・安心。
ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
人と環境にやさしい、安心のタクミナ定量ポンプです。

最大吐出量(mL/min)100/120(50Hz/60Hz) 付属品ホース/チューブ:PVCブレードホース(3m)、リリーフ・エア抜き用軟質PVCホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット、リリーフ・エア抜きホース用インシュロック:1m、ポンプ取り付けボルト・ナット:4本(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、取扱説明書:1部、性能曲線シール:1枚 接続口径[吐出側]Φ6×Φ11、[吸込側]Φ6×Φ11、[エア抜き]Φ4×Φ6 質量(kg)5.1 ストローク[スピード]104・125(50Hz・60Hz)回/分 タイプ次亜塩素酸ナトリウム注入用 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)フッ素ゴム 周囲温度(℃)0〜40 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送液温(℃)0〜40(凍結なきこと) 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)100以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]529・IPX3/防雨形 継手PVCブレードホース

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18780503 CLCS2-100R-ATCF-HW-100V1-Y-S- 55677993 CLV-100R-ATCF-HW-100V1-S-S モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする