※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タクミナ
タクミナの 定量ポンプ
定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLCSU型 簡易リリーフ弁なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18780546
品番
CLCS2-100N-ATCF-HW-100V1-Y-C-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥254,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくて、頑丈・安心。
ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
人と環境にやさしい、安心のタクミナ定量ポンプです。
最大吐出量(mL/min)
100/120(50Hz/60Hz)
付属品
ホース/チューブ:PVCブレードホース(3m)、リリーフ・エア抜き用軟質PVCホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット、リリーフ・エア抜きホース用インシュロック:1m、ポンプ取り付けボルト・ナット:4本(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、取扱説明書:1部、性能曲線シール:1枚
接続口径
[吐出側]Φ6×Φ11、[吸込側]Φ6×Φ11、[エア抜き]Φ4×Φ6
質量(kg)
5.1
色
黄
ストローク
[スピード]104・125(50Hz・60Hz)回/分
タイプ
次亜塩素酸ナトリウム注入用
最大吐出圧力(MPa)
1.0
材質(Oリング)
フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0〜40
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
移送液温(℃)
0〜40(凍結なきこと)
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
100以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]529・IPX3/防雨形
継手
PVCブレードホース
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18780546
CLCS2-100N-ATCF-HW-100V1-Y-C-
55678036
CLV-100-ATCF-HW-100V1-C-S
モーター駆動定量ポンプVシリーズ
タクミナ
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です