CKT5302 キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用 エフ・エム・アイ 18781193

キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18781193 品番CKT5302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。
アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。
従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。
撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。
すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。

付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm)300×370×H420 質量(kg)12.7 電源(V)単相100V50/60Hz 規格11本ワイヤーホイップ 消費電力(W)400 回転数(回/分)105〜505r.p.m(無負荷時) TKG品番9-1166-0202 TKG品番(2017)6-1044-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする