キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18781202 品番CKT5303
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。
アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。
従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。
撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。
すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。

付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm)300×370×H420 質量(kg)12.7 電源(V)単相100V50/60Hz 規格平面ビーター 消費電力(W)400 回転数(回/分)105〜505r.p.m(無負荷時) TKG品番9-1166-0203 TKG品番(2017)6-1044-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする