※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タクミナ
タクミナの 定量ポンプ
定量ポンプ CSU-600型 簡易リリーフ弁なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18781343
品番
CS2-600-VTCE-FW-100V1-Y-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥261,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくて、頑丈・安心。
ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
人と環境にやさしい、安心のタクミナ定量ポンプです。
最大吐出量(mL/min)
600/720(50Hz/60Hz)
モーター電圧(V)
単相100V/110V
付属品
ホース/チューブ:PVCブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット、フート弁:1セット、ポンプ取り付けボルト・ナット:4本(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)、取扱説明書:1部、性能曲線シール
仕様
簡易リリーフ弁なし
ストローク(mm)
0〜6
接続口径
[吐出側・吸込側]Φ12×Φ18
質量(kg)
5.7
ストローク
[スピード]102・122(50Hz・60Hz)回/分
タイプ
一般薬品注入用
最大吐出圧力(MPa)
0.5
材質(Oリング)
EPDM
周囲温度(℃)
0〜40
材質(弁座)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
移送液温(℃)
0〜40(凍結なきこと)
材質(ポンプヘッド)
PVC
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]529・IPX3/防雨形
継手
フランジ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18781343
CS2-600-VTCE-FW-100V1-Y-S-S
55678474
V-600-VTCE-FW-100V1-S-S
モーター駆動定量ポンプVシリーズ
タクミナ
1台
¥
189,800
税込
¥
208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です