CS2-600-STCT-HW-100V1-Y-S-S 定量ポンプ CSU-600型 簡易リリーフ弁なし タクミナ 18781395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ CSU-600型 簡易リリーフ弁なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18781395 品番CS2-600-STCT-HW-100V1-Y-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥396,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

使いやすくて、頑丈・安心。
ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
人と環境にやさしい、安心のタクミナ定量ポンプです。

最大吐出量(mL/min)600/720(50Hz/60Hz) モーター電圧(V)単相100V/110V 付属品ホース/チューブ:PTFEホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット、フート弁:1セット、ポンプ取り付けボルト・ナット:4本(M5×30、ばね座金、平座金、フランジナット付)、取扱説明書:1部、性能曲線シール ストローク(mm)0〜6 接続口径[吐出側]Φ12×Φ15、[吸込側]Φ12×Φ15 質量(kg)7.3 ストローク[スピード]102・122(50Hz・60Hz)回/分 タイプ一般薬品注入用 最大吐出圧力(MPa)0.5 周囲温度(℃)0〜40 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送液温(℃)0〜50(凍結なきこと) 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)(バルブ)PTFE 耐環境性[IEC規格]529・IPX3/防雨形 継手PTFEチューブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18781395 CS2-600-STCT-HW-100V1-Y-S-S 55678526 V-600-STST-HW-100V1-S-S 画像準備中 モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする