EG-53 カラス博士のゴミネット 小 ミツギロン 18781516 EG-53 カラス博士のゴミネット 小 ミツギロン 18781516 EG-53 カラス博士のゴミネット 小 ミツギロン 18781516 EG-53 カラス博士のゴミネット 小 ミツギロン 18781516 EG-53 カラス博士のゴミネット 小 ミツギロン 18781516

カラス博士のゴミネット 小

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18781516 品番EG-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

カラス避けゴミネットでごみ荒らしを防止!
カプサイシンとカラスに見え難い黄色のダブル効果!
45Lのゴミ袋が1個収まり、かぶせやすいドーム形状。
8の字にねじって、使用後はコンパクトに収納ができます。

黄色 材質ネット/ポリエチレン(カプサイシン混入)、ワイヤー/ステンレス 質量(g)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×600 網目4mm TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1252-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18781516
2018-06-20
用途:
ゴミ回収時
卸売・小売業

底のワイヤーにもう少し重みがあるのかと思っていたのですが、思ったよりも軽く、風に吹かれてゴミと一緒に倒れてしまい、ゴミの底が丸出しになったので、それを直しに行くのが、面倒でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする