FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
18781589
品番
#1897
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル5/C。触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
色
黒
長さ(cm)
15
素材
ツヌーガ100%
耐切創性
5/C
厚さ(cm)
15
特性
特性耐切創/クール/UVカット
注意
※お肌の弱い方は一度洗濯して使われることをおすすめします。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※繊維をいためますので洗濯は液温を40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※繊維が溶けてやけどをする危険がありますので、100℃以下でご使用ください。
※干すときは陰干ししてください。