本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18782106
品番
KM6092SCECM5
参考基準価格(税別)
¥247,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)
1.8
使用流体
1〜80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
1〜40
使用環境湿度(%)
90以下
感知距離(mm)
約50(白紙:約60)
吐水口
回転規制110°
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。