本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18782350
品番
KL180D18M6
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
給水専用
逆止弁なし
ハンドル90°開閉
寸法(mm)
【吐水空間】120
色
マットグレー
取付穴径
Φ22〜Φ25
使用地区
一般地・寒冷地共用
注意
※給湯用には使用しないでください。
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。