本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングル混合栓 マットグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18782377
品番
MSL190DEM6
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
逆止弁なし
仕様
節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色
マットグレー
タイプ
ショート
取付穴径(Φmm)
33〜37または37〜39
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口
127mm