Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル レイヴ サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18782444
品番
3504
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
<NLI09>台座とセットできます。
長辺(mm)
340
短辺(mm)
304
高さ(mm)
107
材質
メラミン
色
ブラック
TKG品番
9-1727-1102
容量(mL)
4260
間口W×奥行D×高さH(mm)
340×304×107
TKG品番(2017)
6-1471-1102
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。