Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル レイヴ スターバーストボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18782462
品番
3506
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
<NLI09>台座とセットできます。
形状
角型
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
78
材質
メラミン
色
ブラック
TKG品番
9-1727-1202
TKG品番(2017)
6-1471-1202
容量(mL)
1890
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×330×78
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。