※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q5FRSTY1100L YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783567 Q5FRSTY1100L YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783567 Q5FRSTY1100L YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783567 Q5FRSTY1100L YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783567

YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18783567 品番 Q5FRSTY1100L
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スマホ操作可(人差し指)
<甲側>
カーボン素材のナックルプロテクター
<平側>
カーボン素材のプロテクター
プロテクター周辺にソフトタイプのクッション
<指>
伸縮性を高めるシャーリング加工

材質【合成皮革】8%【ネオプレン】2% ブラック/ブルー サイズL 材質(裏地)ポリエステル 100% 材質(表地)【牛革】44%【やぎ革】33%【ナイロン】13%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする