ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの ライディンググローブ
YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18783601
品番
Q5FRSTY11013
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スマホ操作可(人差し指)
<甲側>
カーボン素材のナックルプロテクター
<平側>
カーボン素材のプロテクター
プロテクター周辺にソフトタイプのクッション
<指>
伸縮性を高めるシャーリング加工
材質
【合成皮革】8%【ネオプレン】2%
色
ダークグレー
サイズ
XXL
材質(裏地)
ポリエステル 100%
材質(表地)
【牛革】44%【やぎ革】33%【ナイロン】13%