※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792G064W00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783698 90792G064W00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783698 90792G064W00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783698

YAT57 メッシュライディンググローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18783698 品番 90792G064W00
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

柔らかい使い心地による良好な操作性やナックルプロテクターによる安全性により、バイク初心者にもおすすめのグローブとなっております。
電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。

材質【甲側】ポリエステルニット、コロロプレンゴム【平側】合成皮革 ブルー サイズS 寸法(cm)【全周】21〜22 全長(cm)18.5
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする