90792G072W00 YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ ワイズギア 18783847 90792G072W00 YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ ワイズギア 18783847 90792G072W00 YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ ワイズギア 18783847 90792G072W00 YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ ワイズギア 18783847

YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS ブラック 注文コード18783847 品番90792G072W00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

しなやかなウォッシャブルゴートレザー(山羊革)を採用し洗濯が可能なフルレザーウィンターグローブ。
内側にフリース生地を使用することで、温かく柔らかな着心地となっております。
お手入れ方法
1.中性洗剤で時間は短くもみ洗い。
2.きれいな水でよくすすいで水分を十分に拭き取る。
3.形をきれいに整える。
4.レザークリームで保湿する。
5.風通しの良い場所で保管。(クローゼットや下駄箱は湿気がたまるので不可)

仕様内側にフリース生地を採用、指先スマホタッチ電導素材使用(親指・人差し指)、手首にベルクロタブ採用、グローブ同士をつなぐプラドットボタン装備。 材質表側:ウォッシャブルゴートレザー、内側:フリース ブラック サイズS 長さ(cm)【手】23.5 手のひらまわり(cm)24.5
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする