YRM21-SA レーシングロングメカニックスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18783926 品番90792Y155W00
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と着心地にこだわったエコペットツイル素材を使用したレーシングカラーの長袖ワーキングスーツ。
パワーニットと腰部のシャーリング機能によって伸縮性に優れた、動きやすいメカニックスーツとなっております。

特記サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。) 仕様吸汗速乾、高通気性加工 材質エコペットツイル(ポリエステル:65%、綿:35%)、ポリエステルリサイクル率:100% サイズS 股下(cm)70 ウエスト(cm)82〜102.0 胸廻(cm)112 着丈(cm)50 裄丈(cm)82 袖口幅(cm)11.5
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする