※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y156X00 YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ ワイズギア 18783987 90792Y156X00 YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ ワイズギア 18783987 90792Y156X00 YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ ワイズギア 18783987 90792Y156X00 YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ ワイズギア 18783987 90792Y156X00 YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ ワイズギア 18783987

YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18783987 品番 90792Y156X00
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性と着心地にこだわったエコペットツイル素材を使用したレーシングカラーの半袖ワーキングスーツ
パワーニットと腰部のシャーリング機能によって伸縮性に優れた、動きやすいメカニックスーツとなっております。

特記サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。) 仕様吸汗速乾、高通気性加工 材質エコペットツイル(ポリエステル:65%、綿:35%)、ポリエステルリサイクル率:100% サイズXL 股下(cm)76 ウエスト(cm)94〜114.0 胸廻(cm)124 着丈(cm)56 裄丈(cm)89.5 袖口幅(cm)13
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする