モトレッド 602 LEDフラッシャー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18783994 品番 D45-60-208
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラバーマウント方式により転倒による破損を軽減。8mmの取り付け穴があれば装着可能。

仕様LEDウインカー セット内容2個入り スモークレンズ 取付ねじ径(Φmm)8
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※DRC MOTOLED LEDフラッシャーの使用についてLEDは極端に消費電力が少ない為、LEDフラッシャーに交換するとノーマルリレーでは誤作動を起こします。
※主な誤作動の症状として、ハイフラッシャー現象が発生します。下の表と各部品の特徴を参考に「MOTOLED ICリレー」又は、「MOTOLEDフラッシャーレジスター」のいずれかを選択してください。
※ 交流車(XR50/100M、XLR250、WR250F(-02)、XR650等)は、MOTOLED ICリレーが12V直流車専用設計の為「フラッシャーレジスター」を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18783985
2022-03-11
用途:
軽量化のため
サービス業

セットのリアランプとのデザインの統一性が良く、取り付けも簡単です
視認性も良いですし、電気消費が少ないことはありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする