ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの ライディングジャケット
YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18784021
品番
90792Y169300
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アームホールのファスナーによって、ジャケットとベストの2通りの着用が可能なジャケット。
高いUVカット率と耐久性をもつ、吸汗速乾性素材「デルタニット」を生地に使用しています。
特記
サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。)
仕様
吸汗速乾
サイズ
3L
ウエスト(cm)
124
胸廻(cm)
128
袖丈(cm)
73
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
96
材質(中綿)
ポリエステル綿
材質(裏地)
ポリエステルタフタ
材質(表地)
リサイクルポリエステルツイル(リサイクル率59%)
袖口幅(cm)
12
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。