※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y169M00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784039 90792Y169M00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784039 90792Y169M00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784039

YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18784039 品番 90792Y169M00
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アームホールのファスナーによって、ジャケットとベストの2通りの着用が可能なジャケット。
高いUVカット率と耐久性をもつ、吸汗速乾性素材「デルタニット」を生地に使用しています。

特記サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。) 仕様吸汗速乾 サイズM ウエスト(cm)112 胸廻(cm)116 袖丈(cm)68.5 着丈(cm)69 裄丈(cm)88.5 材質(中綿)ポリエステル綿 材質(裏地)ポリエステルタフタ 材質(表地)リサイクルポリエステルツイル(リサイクル率59%) 袖口幅(cm)10.5
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする