曜日別特売
90792Y169W00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y169W00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784048
90792Y169W00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784048
90792Y169W00 YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット ワイズギア 18784048

YRF26-SA レーシング2WAYウォームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード18784048品番90792Y169W00
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アームホールのファスナーによって、ジャケットとベストの2通りの着用が可能なジャケット。
高いUVカット率と耐久性をもつ、吸汗速乾性素材「デルタニット」を生地に使用しています。

特記サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。)仕様吸汗速乾サイズSウエスト(cm)108胸廻(cm)112袖丈(cm)67着丈(cm)67裄丈(cm)86材質(中綿)ポリエステル綿材質(裏地)ポリエステルタフタ材質(表地)リサイクルポリエステルツイル(リサイクル率59%)袖口幅(cm)10
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする