YAD03 バイク用プロテクター ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18784075 品番 Q1GKOMY00003
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【普段着でのおしゃれなライディングを可能にするCE規格LEVEL2のインナータイプボディプロテクター】
CE規格 LEVEL2を認証取得した、脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備しています。
脊椎プロテクターには新型シェルを採用しています。
3Dメッシュ製のクッションパッドを装備することにより、衝撃吸収性と快適性が向上しています。
YAMAHAロゴ入り。

仕様胸部プロテクター : CE規格LEVEL2、脊椎プロテクター : CE規格LEVEL2 材質ポリプロピレン 36%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 16%、ポリアミド 8%、EVA 5%、その他 3% サイズXXL 身長(cm)175〜 胸廻(cm)116 着丈(cm)61 裾廻り(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする