※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q5FKSTY1201W YAT54-K エアーコレクトグローブ ワイズギア 18784161 Q5FKSTY1201W YAT54-K エアーコレクトグローブ ワイズギア 18784161 Q5FKSTY1201W YAT54-K エアーコレクトグローブ ワイズギア 18784161

YAT54-K エアーコレクトグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18784161 品番 Q5FKSTY1201W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【通気性に優れたメッシュ素材を採用したフィット感の良い春・夏用ライディンググローブ】
吸汗速乾機能の2WAYストレッチメッシュ素材を使用することで、快適な使い心地を実現しました。
ナックル部を分割構造にすることで、握り込んだ際のストレスを軽減します。
掌には伸縮性と強度に優れたスエード調人工皮革を採用しています。
人差し指と親指の指先にスマートフォン対応の電導素材を採用しています。
手首ベルトでお好みのフィット感に調節可能です。

仕様人差し指と親指の指先にスマートフォン対応の電導素材を採用しています。手首、甲、掌にプロテクションを装備しています。 材質牛革、人工皮革、2wayストレッチ(ナイロン95% ポリエステル5%) ブルー サイズS 寸法(cm)【全周】21 全長(cm)18
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする